PHOENIX CONTACT - PHC1028363 PTFIX 2X4 YE MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1028363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 32 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 800 V
Farbe - gelb
Packung
50 ST
EAN
4055626526935
Artikelnummer
PHC1028363
Herstellernummer
1028363
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


