Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1028069 PTFIX 2X2,5 RD MORSET DISTRIB. BLOCCO BA - 1028069

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1028069 PTFIX 2X2,5 RD MORSET DISTRIB. BLOCCO BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626524818

Artikelnummer

PHC1028069

Herstellernummer

1028069

Hersteller

PHC

Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto,Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: rosso