Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1027696 Connettore per apparecchi posteriore - 1027696

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1027696 Connettore per apparecchi posteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Montageart - Hinterwandmontage

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Einschraubgewinde - M16

Packung

  • 12 ST

EAN

4055626534015

Artikelnummer

PHC1027696

Herstellernummer

1027696

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Montageart:

Hinterwandmontage

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

4 A

Einschraubgewinde:

M16

Mit Schirmanschluss:

ja

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, diritto, M12-Bloccaggio esterno Push-Pull, codifica: D, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Saldatura a onde, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238102