Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1027480 SACC-M12FSL-4CT-CM SH CONNETTORE POWER - 1027480

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1027480 SACC-M12FSL-4CT-CM SH CONNETTORE POWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Durchmesser des Steckverbinders - 21.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626521466

Artikelnummer

PHC1027480

Herstellernummer

1027480

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

21.5 mm

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

63 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore Power, Potenza, 4-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: L, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 8 mm ... 13 mm, senza contatti a crimpare