Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1027000 SACB-8/16-L-20,0PUR SCO P BOX SENS/ATTUA - 1027000

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1027000 SACB-8/16-L-20,0PUR SCO P BOX SENS/ATTUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 20 m

  • Kabellänge konfigurierbar - nein

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626520223

Artikelnummer

PHC1027000

Herstellernummer

1027000

Hersteller

PHC

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

20 m

Kabellänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Bemessungsspannung:

24 V

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebsspannung:

30...30 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

12 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

54 mm

Höhe:

23 mm

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1027000 - SACB-8 16-L-20 0PUR SCO P BOX SENS ATTUA