PHOENIX CONTACT - PHC1025503 CP-F 2,5-4L-Z CUSTODIA - 1025503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 5.2 mm
Höhe - 31.6 mm
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Gehäusefarbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4055626517629
Artikelnummer
PHC1025503
Herstellernummer
1025503
Hersteller
PHC
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Höhe:
31.6 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
nein
Betriebstemperatur:
-60...-60 °C
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


