Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1025502 CP-F 2,5-4L CUSTODIA - 1025502

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1025502 CP-F 2,5-4L CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Breite - 5.2 mm

  • Höhe - 31.6 mm

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626517803

Artikelnummer

PHC1025502

Herstellernummer

1025502

Hersteller

PHC

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Höhe:

31.6 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

sonstige

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Betriebstemperatur:

-60...-60 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Custodia connettore, tipo di connessione: Connessione a crimpare, profondità: 26,5 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 31,6 mm, numero poli: 4, colore: grigio