PHOENIX CONTACT - PHC1025464 D-UTI 6/3 PIASTRA TERMINALE - 1025464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626517049
Artikelnummer
PHC1025464
Herstellernummer
1025464
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 50,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 95 mm, colore: grigio


