Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1021497 Morsetto portafusibili - 1021497

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1021497 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626513768

Artikelnummer

PHC1021497

Herstellernummer

1021497

Hersteller

PHC

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero