Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1020775 PV-C4M-S 2,5-6 (-) CONNETT. FOTOVOLTAICO - 1020775

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1020775 PV-C4M-S 2,5-6 (-) CONNETT. FOTOVOLTAICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 35 A

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Bemessungsspannung - 1500 V

  • Überspannungskategorie - II

  • Verschmutzungsgrad - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626511283

Artikelnummer

PHC1020775

Herstellernummer

1020775

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

35 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

1500 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm