PHOENIX CONTACT - PHC1020178 Piastrina distanziatrice - 1020178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
EAN
4055626509877
Artikelnummer
PHC1020178
Herstellernummer
1020178
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastrina distanziatrice, profondità: 42,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 74,1 mm, colore: grigio


