Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1020177 PT 6-MTL KNIFE-RD MORS. CON SEZ. A COLTE - 1020177

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1020177 PT 6-MTL KNIFE-RD MORS. CON SEZ. A COLTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626507781

Artikelnummer

PHC1020177

Herstellernummer

1020177

Hersteller

PHC

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio