PHOENIX CONTACT - PHC1019616 PTVFIX 6/18X2,5 GN BLOCCO DISTRIB. - 1019616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
4055626506876
Artikelnummer
PHC1019616
Herstellernummer
1019616
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
19
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
grün
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
56.9 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


