Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1019613 PTVFIX 6/18X2,5 GY BLOCCO DISTRIB. - 1019613

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019613 PTVFIX 6/18X2,5 GY BLOCCO DISTRIB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626505794

Artikelnummer

PHC1019613

Herstellernummer

1019613

Hersteller

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 19, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: grigio