Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1019576 PTVFIX 12X2,5 BK BLOCCO DISTRIB. - 1019576

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019576 PTVFIX 12X2,5 BK BLOCCO DISTRIB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626506388

Artikelnummer

PHC1019576

Herstellernummer

1019576

Hersteller

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 12, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero