Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1019544 PTVFIX 6/6X2,5-NS35A RD BLOCCO DISTRIB. - 1019544

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019544 PTVFIX 6/6X2,5-NS35A RD BLOCCO DISTRIB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626506685

Artikelnummer

PHC1019544

Herstellernummer

1019544

Hersteller

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 7, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso