PHOENIX CONTACT - PHC1019539 PTVFIX 18X2,5-NS35A RD BLOCCO DISTRIB. - 1019539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 18
Bemessungsspannung - 690 V
Packung
10 ST
EAN
4055626506715
Artikelnummer
PHC1019539
Herstellernummer
1019539
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
18
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
rot
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
46.6 mm
Höhe:
45.7 mm
Tiefe:
29.2 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer