PHOENIX CONTACT - PHC1019471 PTVFIX 2X2,5 BK BLOCCO DISTRIB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Farbe - schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
EAN
4055626506517
Artikelnummer
PHC1019471
Herstellernummer
1019471
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
450 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.3 mm
Höhe:
28.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
21.7 mm


