Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1019463 PTVFIX 2X2,5 RD BLOCCO DISTRIB. - 1019463

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019463 PTVFIX 2X2,5 RD BLOCCO DISTRIB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Farbe - rot

Packung

  • 30 ST

EAN

4055626506401

Artikelnummer

PHC1019463

Herstellernummer

1019463

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

24 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

rot

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.3 mm

Höhe:

28.6 mm

Tiefe:

21.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Monoblocco, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: rosso