Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1019459 PTVFIX 2X2,5 GY BLOCCO DISTRIB.

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019459 PTVFIX 2X2,5 GY BLOCCO DISTRIB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

4055626505848

Artikelnummer

PHC1019459

Herstellernummer

1019459

Hersteller

PHC

Monoblocco, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: grigio