PHOENIX CONTACT - PHC1019443 SCC 15-NS35 MORSETTO PER SCHERMATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Breite - 19 mm
Höhe - 45.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
10 ST
EAN
4055626506142
Artikelnummer
PHC1019443
Herstellernummer
1019443
Hersteller
PHC
Montageart:
sonstige
Breite:
19 mm
Höhe:
45.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Morsetto per connessione schermatura Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1019443 - SCC 15-NS35 Morsetto per schermatura


