Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1019184 WMS 3,2 (30X5)RXL YE ROTOLO ETICHETTE - 1019184

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019184 WMS 3,2 (30X5)RXL YE ROTOLO ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1...3.2 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...3.2 mm

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626505633

Artikelnummer

PHC1019184

Herstellernummer

1019184

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1...3.2 mm

Kabeldurchmesser:

1...3.2 mm

Länge:

30 mm

Breite:

5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 5000, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm