Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1018765 US-WML 14 (25X19) CUS SIGLATURA CUSTOM - 1018765

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1018765 US-WML 14 (25X19) CUS SIGLATURA CUSTOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626504094

Artikelnummer

PHC1018765

Herstellernummer

1018765

Hersteller

PHC

Etichetta segnacavi, Scheda, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, diametro cavi: 6,1 ... 14,2 mm, diametro cavo: ≤ 14,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm