Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1017723 UC-EM (20X9) BU SIGLATURA - 1017723

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1017723 UC-EM (20X9) BU SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Länge - 3.2 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626501840

Artikelnummer

PHC1017723

Herstellernummer

1017723

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Länge:

3.2 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

19.85 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8.9 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm