Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1017558 PTI 2,5-L/L-R-CLXM MORSETTI - 1017558

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1017558 PTI 2,5-L/L-R-CLXM MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 48 ST

EAN

4055626501697

Artikelnummer

PHC1017558

Herstellernummer

1017558

Hersteller

PHC

Morsetto di installazione a più piani, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio