Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1017516 TDPT 4/ 4-SC-6,35-ZB MORSETTO C.S. - 1017516

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1017516 TDPT 4/ 4-SC-6,35-ZB MORSETTO C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 26.9 mm

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 6.35 mm

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - sonstige

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4055626501505

Artikelnummer

PHC1017516

Herstellernummer

1017516

Hersteller

PHC

Höhe:

26.9 mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

4

Anzahl der Etagen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

6.35 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

sonstige

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.7 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1017516 - TDPT 4 4-SC-6 35-ZB Morsetto c.s.