PHOENIX CONTACT - PHC1016703 Piastra terminale - 1016703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
EAN
4055626499031
Artikelnummer
PHC1016703
Herstellernummer
1016703
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 42,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 66 mm, colore: grigio


