Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1016520 CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 CONNESSIONE A CRIMPAR - 1016520

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1016520 CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 CONNESSIONE A CRIMPAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626498324

Artikelnummer

PHC1016520

Herstellernummer

1016520

Hersteller

PHC

Connettore diretto per circuito stampato, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero dei potenziali: 18, numero di file: 2, numero poli: 9, numero di connessioni: 18, serie di prodotti: CDDC 1,5/..-PV, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, montaggio: SKEDD - Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, layout pin: Pinning lineare, sistema di spine: SKEDD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone