Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014400 UCT-EM (17X8) CUS CARTELLINO AD INNESTO - 1014400

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014400 UCT-EM (17X8) CUS CARTELLINO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356783408

Artikelnummer

PHC1014400

Herstellernummer

1014400

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

4.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

17.04 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8.04 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm