Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014330 PMM (EX50)R CUS CARTELLO MAGNETICO - 1014330

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014330 PMM (EX50)R CUS CARTELLO MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356786348

Artikelnummer

PHC1014330

Herstellernummer

1014330

Hersteller

PHC

Cartello magnetico, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: magnetico indelebile, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm