Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014326 PMM (EX30)R YE CUS CARTELLO MAGNETICO - 1014326

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014326 PMM (EX30)R YE CUS CARTELLO MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356786300

Artikelnummer

PHC1014326

Herstellernummer

1014326

Hersteller

PHC

Cartello magnetico, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: magnetico indelebile, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm