Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014324 PMM (EX30)R CUS CARTELLO MAGNETICO - 1014324

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014324 PMM (EX30)R CUS CARTELLO MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356786287

Artikelnummer

PHC1014324

Herstellernummer

1014324

Hersteller

PHC

Cartello magnetico, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: magnetico indelebile, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm