PHOENIX CONTACT - PHC1014322 PMM (EX25)R SR CUS CARTELLO MAGNETICO - 1014322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 25 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356786263
Artikelnummer
PHC1014322
Herstellernummer
1014322
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
25 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
15000 mm
Magnetisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Höhe:
0.6 mm
Cartello magnetico, Rotolo, ordinabile: su righe, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: magnetico indelebile, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm


