Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014319 PMM (EX20)R SR CUS CARTELLO MAGNETICO - 1014319

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014319 PMM (EX20)R SR CUS CARTELLO MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356786232

Artikelnummer

PHC1014319

Herstellernummer

1014319

Hersteller

PHC

Cartello magnetico, ordinabile: su righe, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: magnetico indelebile, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm