Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014317 PMM (EX50)R YE CARTELLO MAGNETICO - 1014317

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014317 PMM (EX50)R YE CARTELLO MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 50 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356786218

Artikelnummer

PHC1014317

Herstellernummer

1014317

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

50 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

15000 mm

Magnetisch:

ja

Halogenfrei:

nein

Höhe:

0.6 mm

Cartello magnetico, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: magnetico indelebile, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 15 m, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm