PHOENIX CONTACT - PHC1014306 PMM (EX25)R CARTELLO MAGNETICO - 1014306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356786102
Artikelnummer
PHC1014306
Herstellernummer
1014306
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
15000 mm
Magnetisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Höhe:
0.6 mm
Cartello magnetico, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: magnetico indelebile, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 15 m, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm


