Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014291 US-EMLF (104X140) TARGHETTA IN PLASTICA

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014291 US-EMLF (104X140) TARGHETTA IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 140 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356786638

Artikelnummer

PHC1014291

Herstellernummer

1014291

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

140 mm

Höhe:

104 mm

In Kombination mit den hochwertigen Farbbändern ergibt sich eine beständige Beschriftung, auch für raue Umgebungen. Die vorgestanzten Marker lassen sich leicht separieren.