Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014288 US-PML-GHS100 (25X25) CART. SOST. PERICO - 1014288

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014288 US-PML-GHS100 (25X25) CART. SOST. PERICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356786621

Artikelnummer

PHC1014288

Herstellernummer

1014288

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Breite:

25 mm

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Höhe:

25 mm

Durchmesser:

0 mm

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Zusammenklappbar:

nein

Hohe Klebkraft. Hohe Temperaturbeständigkeit.