Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014287 US-PML-GHS100 (13X13) CART. SOST. PERICO - 1014287

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014287 US-PML-GHS100 (13X13) CART. SOST. PERICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Höhe - 13 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Höhe:

13 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

sonstige

Hohe Klebkraft. Hohe Temperaturbeständigkeit.