Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014217 US-PML-P100 (D50) CARTELLO DI DIVIETO - 1014217

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014217 US-PML-P100 (D50) CARTELLO DI DIVIETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Höhe - 0 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Höhe:

0 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

sonstige

UniSheet - Verbotsschilder zum Aufkleben, farbig vorbedruckt ohne Symbol.