Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014124 UCT-EMP (40X17) CUS CARTELLINO AD INNEST - 1014124

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014124 UCT-EMP (40X17) CUS CARTELLINO AD INNEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 17 mm

  • Breite - 40 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 17 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356783057

Artikelnummer

PHC1014124

Herstellernummer

1014124

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

17 mm

Breite:

40 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

17 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm