PHOENIX CONTACT - PHC1014123 UCT-EMP (60X15) CUS CARTELLINO AD INNEST - 1014123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Breite - 60 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356783040
Artikelnummer
PHC1014123
Herstellernummer
1014123
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


