PHOENIX CONTACT - PHC1014122 UCT-EMP (29X8) CUS CARTELLINO AD INNESTO - 1014122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Breite - 29 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356783033
Artikelnummer
PHC1014122
Herstellernummer
1014122
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Breite:
29 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm


