Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014109 KMK UV (40X17) SUPPORTO PER SEGNACAVI - 1014109

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014109 KMK UV (40X17) SUPPORTO PER SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356782692

Artikelnummer

PHC1014109

Herstellernummer

1014109

Hersteller

PHC

Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 9 mm, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm