Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014108 KMK UV (60X15) SUPPORTO PER SEGNACAVI - 1014108

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014108 KMK UV (60X15) SUPPORTO PER SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 9...50 mm

  • Kabeldurchmesser - 9...9 mm

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356782685

Artikelnummer

PHC1014108

Herstellernummer

1014108

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

9...50 mm

Kabeldurchmesser:

9...9 mm

Länge:

60 mm

Breite:

15 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 9 mm, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm