PHOENIX CONTACT - PHC1014107 KMK UV (29X8) SUPPORTO PER SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 8 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 29 mm
Packung
100 ST
EAN
4046356782678
Artikelnummer
PHC1014107
Herstellernummer
1014107
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
8 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
29 mm
Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt. Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt.