Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014089 UCT-WMTBA (24X4) YE CUS SEGNACAVI - 1014089

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014089 UCT-WMTBA (24X4) YE CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356781411

Artikelnummer

PHC1014089

Herstellernummer

1014089

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm