Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014088 UCT-WMTBA (24X4) CUS SEGNACAVI - 1014088

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014088 UCT-WMTBA (24X4) CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356781404

Artikelnummer

PHC1014088

Herstellernummer

1014088

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm