Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014087 UCT-WMTBA (40X17) YE SEGNACAVI - 1014087

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014087 UCT-WMTBA (40X17) YE SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 6...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 17 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356781398

Artikelnummer

PHC1014087

Herstellernummer

1014087

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

6...136 mm

Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Länge:

40 mm

Breite:

17 mm

Farbe:

gelb

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Sistema di marcatura cavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1014087 - UCT-WMTBA (40X17) YE SEGNACAVI