Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014086 UCT-WMTBA (40X17) SEGNACAVI - 1014086

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014086 UCT-WMTBA (40X17) SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 6...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 17 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356781381

Artikelnummer

PHC1014086

Herstellernummer

1014086

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

6...136 mm

Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Länge:

40 mm

Breite:

17 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.